PROIMAN - Lima con mango media caña 8"-200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
420082
Ref.Sonepar
891755
EAN
8435193711259
La Lima con mango media caña 8"-200mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 200mm, ofrece un manejo cómodo y seguro. Su diseño de media caña permite un trabajo de limado preciso en superficies cóncavas y planas. Fabricada con materiales de alta resistencia, garantiza una durabilidad y rendimiento excepcionales. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia, proporcionando herramientas de alto rendimiento para los profesionales más exigentes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN