PROIMAN - Lima con mango redondo 8"-200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
420083
Ref.Sonepar
891754
EAN
8435193711266
La lima con mango redondo de 8"-200mm de la marca PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la construcción e instalación. Diseñada para ofrecer un rendimiento superior, cuenta con un mango redondo ergonómico que proporciona un agarre cómodo y seguro. Su longitud de 200mm permite un trabajo preciso en áreas de difícil acceso. La lima PROIMAN es ideal para alisar, dar forma y eliminar material en una amplia gama de superficies. Su durabilidad y resistencia garantizan un uso prolongado, lo que la convierte en una inversión inteligente para cualquier profesional.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN