PROIMAN - Linterna LED batería recargable HL200A IP20 250 + 70lm - 1175430010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1175430010
Ref.Sonepar
880566
EAN
8499212962442
La linterna LED recargable HL200A IP20 250 + 70lm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia lumínica de 250 + 70lm, proporciona una iluminación brillante y clara, ideal para trabajos en condiciones de poca luz. Su batería recargable garantiza un uso prolongado sin necesidad de reemplazo frecuente. Además, su clasificación IP20 la hace resistente a objetos sólidos de más de 12mm, aunque no es resistente al agua. La marca PROIMAN garantiza una construcción robusta y un diseño ergonómico para un manejo cómodo y seguro.