PROIMAN - Linterna LED batería recargable PL 200A IP20 200lm - 1175590
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1175590
Ref.Sonepar
879326
EAN
8499212942062
La Linterna LED PL 200A IP20 200lm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Con su batería recargable, ofrece una solución de iluminación duradera y eficiente. Su clasificación IP20 garantiza protección contra objetos sólidos de mayor tamaño, haciéndola ideal para entornos de trabajo difíciles. Emitiendo 200 lúmenes, proporciona una luz brillante y clara, facilitando la visibilidad en áreas oscuras o con poca luz. La robustez y fiabilidad de PROIMAN se reflejan en este producto, diseñado para resistir el uso intensivo en el sector de la construcción.