PROIMAN - Linterna LED batería recargable Sansa 400A IP20 400 + 70lm - 1177370
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1177370
Ref.Sonepar
889055
EAN
8499213089162
La Linterna LED Sansa 400A IP20 400 + 70lm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con una batería recargable, ofrece una iluminación potente y constante, ideal para trabajos en condiciones de poca luz. Su clasificación IP20 garantiza protección contra objetos sólidos de mayor tamaño, haciéndola resistente y duradera. La linterna emite una luz de 400 + 70lm, proporcionando una visibilidad clara y nítida en cualquier entorno de trabajo. Es compacta y ligera, facilitando su transporte y manejo en cualquier lugar de la obra.