PROIMAN - Linterna LED Eco de pila scon puntero laser light IP20 45lm - 1179890100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1179890100
Ref.Sonepar
943697
EAN
8499213873686
La Linterna LED Eco de pila con puntero láser light IP20 45lm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 45 lúmenes, ofrece una iluminación brillante y clara, ideal para trabajos en condiciones de poca luz. Incorpora un puntero láser light, útil para señalar y marcar con precisión. Su clasificación IP20 garantiza protección contra objetos sólidos de mayor tamaño, haciéndola resistente y duradera. Funciona con pilas, lo que facilita su portabilidad y uso en diferentes entornos de trabajo. El diseño de PROIMAN combina funcionalidad y eficiencia energética.