PROIMAN - LINTERNA LED RECARGABLE 210 LUMENES, ARTICULADA, IMÁN, GANCHO COLGAR 12V. - 630210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
630210
Ref.Sonepar
368595
EAN
8435193716742
La Linterna LED recargable PROIMAN de 210lm es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Con su capacidad de articulación, permite iluminar áreas de difícil acceso. Su potente imán y gancho para colgar proporcionan versatilidad en la colocación, liberando las manos para trabajar cómodamente. Funciona con una batería de 12V, ofreciendo una larga duración y recarga rápida. Esta linterna PROIMAN es la elección perfecta para trabajos en condiciones de poca luz o espacios confinados.