PROIMAN - LLAVE ACODADA 1 BOCA 10 M/M 1000 V. - 980110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980110
Ref.Sonepar
654337
EAN
8435193713062
La Llave acodada de 1 boca de 10mm 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Diseñada para trabajos de alta tensión, cumple con las normativas de seguridad, garantizando un manejo seguro hasta 1000V. Su diseño acodado permite un acceso fácil a espacios reducidos, mientras que su boca de 10mm proporciona un ajuste preciso. Hecha con materiales de alta resistencia, la llave PROIMAN ofrece durabilidad y rendimiento confiable en las condiciones más exigentes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN