PROIMAN - LLAVE ALLEN LARGA ACODADA 10 M/M AISLAD 1000V. VDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
370110
Ref.Sonepar
757403
EAN
8499210919165
La llave Allen larga acodada de 10mm de PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Su diseño aislado soporta hasta 1000V, cumpliendo con la normativa VDE para garantizar la máxima seguridad en trabajos eléctricos. Su longitud extendida y forma acodada facilitan el acceso a espacios reducidos y proporcionan un mayor apalancamiento. Fabricada con materiales de alta resistencia, esta llave Allen de PROIMAN es duradera y confiable para un uso intensivo.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN