PROIMAN - LLAVE ALLEN LARGA ACODADA 12 M/M AISLAD 1000V. VDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
370112
Ref.Sonepar
757405
EAN
8499210919226
La llave Allen larga acodada de 12mm de PROIMAN es una herramienta esencial para los profesionales de la construcción e instalación. Diseñada para trabajar en espacios reducidos, su forma acodada permite un mayor par de apriete. Con una longitud de 12mm, ofrece un alcance superior para trabajos de difícil acceso. Su aislamiento de 1000V VDE garantiza la seguridad del usuario al trabajar con electricidad. Fabricada con materiales de alta resistencia, la llave Allen de PROIMAN proporciona durabilidad y eficiencia en todas las tareas.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN