PROIMAN - LLAVE ALLEN LARGA ACODADA 6 M/M AISLADA 1000V. VDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
370106
Ref.Sonepar
757401
EAN
8499210919103
La llave Allen larga acodada de 6mm de PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Diseñada con un aislamiento de 1000V VDE, proporciona una protección superior contra descargas eléctricas, lo que la hace ideal para trabajos en entornos de alto voltaje. Su diseño acodado permite un acceso fácil a tornillos en espacios reducidos y su longitud extendida proporciona un mayor alcance y apalancamiento. Fabricada con materiales de alta resistencia, esta llave Allen de PROIMAN garantiza durabilidad y rendimiento confiable.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN