PROIMAN - LLAVE ALLEN LARGA ACODADA 8 M/M AISLADA 1000V. VDE - 370108
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
370108
Ref.Sonepar
757402
EAN
8499210919134
La llave Allen larga acodada de 8mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada con un aislamiento de 1000V VDE, ofrece una protección segura contra descargas eléctricas. Su diseño acodado permite un mejor acceso a tornillos en áreas de difícil alcance, mientras que su longitud extra proporciona un mayor torque para facilitar el apriete y aflojamiento de tornillos. Fabricada con materiales de alta resistencia, la llave Allen de PROIMAN garantiza durabilidad y rendimiento en trabajos exigentes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN