PROIMAN - LLAVE AUTOCLER REVERSIBLE 1/2 PULGADA AISLADA 1000V. VDE - 984200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
984200
Ref.Sonepar
715875
EAN
8435193713192
La Llave carraca 1000V 270mm 1/2" de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para proporcionar un alto rendimiento, tiene una longitud de 270mm y una capacidad de 1/2", lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Esta llave carraca está certificada para 1000V, lo que garantiza la seguridad del usuario durante su uso. La robustez y durabilidad de la herramienta son garantizadas por la reputada marca PROIMAN. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y eficiente.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN