PROIMAN - Llave de tubo Stillson acero forjado 12" 300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
153300
Ref.Sonepar
1027755
EAN
8499215090715
La Llave de tubo Stillson de 12" (300mm) de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Fabricada en acero forjado, garantiza una resistencia y durabilidad excepcionales. Su diseño ergonómico permite un agarre seguro y cómodo, facilitando el trabajo en condiciones difíciles. La mordaza ajustable de la llave Stillson PROIMAN proporciona un ajuste preciso para una amplia gama de tamaños de tuberías, lo que la convierte en una herramienta versátil para cualquier proyecto.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN