PROIMAN - LLAVE DE TUBO STILLSON ACERO FORJADO 14 " 350 M/M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
153350
Ref.Sonepar
847186
EAN
8499212338094
La llave de tubo Stillson de 14" 350mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Fabricada en acero forjado, garantiza una resistencia y durabilidad excepcionales. Su diseño ergonómico permite un agarre firme y seguro, facilitando el manejo y la eficiencia en el trabajo. Con una longitud de 350mm, esta llave Stillson ofrece un rango de ajuste amplio, adaptándose a diversas tareas. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente, ofreciendo herramientas de alto rendimiento y durabilidad.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN