PROIMAN - LLAVE DE TUBO STILLSON CUERPO ALUMINIO 18 " 450 M/M - 154450
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
154450
Ref.Sonepar
842811
EAN
8499212200810
La Llave de tubo Stillson de 18" (450mm) de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Fabricada con un cuerpo de aluminio resistente, ofrece durabilidad y ligereza para un manejo cómodo durante largos periodos de uso. Su diseño Stillson permite un agarre seguro y eficiente en tuberías de diferentes tamaños, facilitando las tareas de apriete y desapriete. PROIMAN se compromete a proporcionar herramientas de alto rendimiento para satisfacer las demandas de los profesionales más exigentes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN