PROIMAN - LLAVE DINAMOMETRICA 8-54 NM. 1000V. - 984300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
984300
Ref.Sonepar
368704
EAN
8435193713208
La llave dinamométrica 1000V 310mm 1/2" de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 310mm y un encaje de 1/2", ofrece una capacidad de torque superior y precisión en el apriete. Su aislamiento de 1000V la hace segura para trabajos eléctricos. El diseño ergonómico de PROIMAN garantiza un manejo cómodo y reduce la fatiga durante su uso prolongado. Esta llave dinamométrica es una inversión inteligente para cualquier profesional que valore la eficiencia y seguridad en su trabajo.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN