PROIMAN - LLAVE EN T PARA VASOS 1/2 PULGADA 1000 V.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
984000
Ref.Sonepar
368703
EAN
8435193713185
El Mango T 1/2" 1000V 165mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para trabajos de alto voltaje, este mango T garantiza una seguridad óptima gracias a su aislamiento de 1000V. Con una longitud de 165mm, ofrece un equilibrio perfecto entre tamaño y funcionalidad, facilitando su manejo y control. La robustez y durabilidad son características inherentes a la marca PROIMAN, por lo que este mango T está diseñado para resistir las exigencias de cualquier entorno de trabajo.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN