PROIMAN - LLAVE ESTRELLA ACODADA 1 BOCA AISLADA 1000V. VDE 1 - 980113
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980113
Ref.Sonepar
814760
EAN
8499211740256
La llave acodada de 1 boca de 13mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Diseñada para trabajar con seguridad hasta 1000V, su diseño acodado ofrece un acceso óptimo en espacios reducidos. Fabricada con materiales de alta resistencia, garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión. Su tamaño de 13mm la hace versátil para una amplia gama de aplicaciones. Con PROIMAN, obtendrás una herramienta de alto rendimiento que cumple con los estándares de seguridad más exigentes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN