PROIMAN - LLAVE ESTRELLA ACODADA 1 BOCA AISLADA 1000V. VDE 1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980114
Ref.Sonepar
814761
EAN
8499211740294
La llave acodada de 1 boca de 14mm 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para trabajos de alta tensión, cumple con las normativas de seguridad IEC 60900, garantizando protección hasta 1000V. Su diseño acodado permite un acceso fácil a espacios reducidos, mientras que su boca de 14mm proporciona un agarre seguro y firme. Fabricada con acero de alta resistencia, la llave PROIMAN ofrece durabilidad y resistencia al desgaste.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN