PROIMAN - LLAVE ESTRELLA ACODADA 1 BOCA AISLADA 1000V. VDE 1 - 980117
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980117
Ref.Sonepar
814763
EAN
8499211740355
La llave acodada de 1 boca de 17mm 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Diseñada para ofrecer alta resistencia y durabilidad, esta llave cumple con los estándares de seguridad de 1000V. Su diseño acodado facilita el acceso a espacios reducidos, mientras que su boca de 17mm permite un ajuste preciso. La marca PROIMAN garantiza un producto de alto rendimiento y confiabilidad para los trabajos más exigentes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN