PROIMAN - LLAVE ESTRELLA ACODADA 1 BOCA AISLADA 1000V. VDE 1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980119
Ref.Sonepar
814764
EAN
8499211740393
La llave acodada de 1 boca de 19mm 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Diseñada para trabajar en condiciones de alta tensión, garantiza la seguridad del usuario hasta 1000V. Su diseño acodado permite un fácil acceso a espacios reducidos, mientras que su boca de 19mm proporciona un agarre firme y seguro. Fabricada con materiales de alta resistencia, la llave de PROIMAN ofrece durabilidad y rendimiento en las condiciones más exigentes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN