PROIMAN - LLAVE FIJA 1000V 14mm CR.VANADIO - 980014
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980014
Ref.Sonepar
697861
EAN
8435193713024
La Llave fija 1000V 14mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Fabricada en cromo vanadio, esta llave ofrece una resistencia y durabilidad excepcionales, garantizando un rendimiento óptimo en todas las condiciones de trabajo. Su diseño plateado la hace fácilmente identificable entre otras herramientas, lo que facilita su localización en el lugar de trabajo. Con una capacidad de 1000V, esta llave es perfecta para trabajos que requieren una alta tensión. La medida de 14mm la hace versátil para una amplia gama de tareas. PROIMAN se compromete a proporcionar herramientas de alto rendimiento que satisfacen las necesidades de los profesionales más exigentes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN