PROIMAN - LLAVE FIJA 1000V 15mm 1000 CR.VANADIO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980015
Ref.Sonepar
697862
EAN
9999903632887
La llave fija 1000V 15mm 1000 cromo vanadio de la marca PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto de uso común se ha reinventado con una robustez y resistencia inigualables, gracias a su fabricación en cromo vanadio. Su diseño plateado no solo le confiere un aspecto profesional, sino que también mejora su resistencia a la corrosión y al desgaste. La llave fija PROIMAN 1000V 15mm 1000 cromo vanadio es ideal para trabajos de alta tensión, ya que puede soportar hasta 1000V, garantizando la seguridad del usuario. Su tamaño de 15mm la hace versátil para diversas aplicaciones. En resumen, esta llave fija de PROIMAN combina funcionalidad, durabilidad y seguridad en una sola herramienta.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN