PROIMAN - LLAVE FIJA 1000V 22mm CR.VANADIO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980022
Ref.Sonepar
697863
EAN
8435193713055
La Llave Fija 1000V 22mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Fabricada en cromo vanadio, esta llave ofrece una resistencia y durabilidad excepcionales, garantizando un rendimiento óptimo en todas las condiciones de trabajo. Su diseño plateado no solo aporta un aspecto elegante, sino que también mejora la visibilidad en entornos de trabajo oscuros o con poca luz. Con un tamaño de 22mm, esta llave fija es ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde la instalación de componentes eléctricos hasta la construcción de estructuras metálicas. Además, su capacidad de 1000V la hace segura para trabajos eléctricos de alto voltaje. Con PROIMAN, obtienes una herramienta que combina funcionalidad, durabilidad y seguridad en un solo paquete.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN