PROIMAN - LLAVE FIJA 1000V 8mm CR.VANADIO - 980008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980008
Ref.Sonepar
298724
EAN
8435193712973
La llave fija 1000V 8mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Fabricada en cromo vanadio, esta llave ofrece una resistencia y durabilidad excepcionales, garantizando un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes. Su diseño plateado no solo aporta un aspecto profesional, sino que también facilita su identificación en cualquier caja de herramientas. Con una capacidad de 1000V, esta llave fija de 8mm es ideal para trabajos de alta tensión, proporcionando un nivel de seguridad superior. La marca PROIMAN es reconocida en el sector por su compromiso con la innovación y la eficiencia, y esta llave no es una excepción. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y preciso, lo que reduce la fatiga del usuario y aumenta la productividad en el trabajo. En resumen, la llave fija 1000V 8mm de PROIMAN es una inversión inteligente para cualquier profesional que busque herramientas de alto rendimiento.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN