PROIMAN - LLAVE FIJA 11 M/M 1000V. - 980011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980011
Ref.Sonepar
298727
EAN
8435193712997
La llave fija 1000V 11mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada con precisión, esta llave cuenta con un tamaño de 11mm, ideal para una amplia gama de aplicaciones. Su construcción en cromo vanadio garantiza una resistencia y durabilidad excepcionales, permitiendo su uso en entornos de trabajo exigentes. Esta llave fija de PROIMAN está diseñada para soportar voltajes de hasta 1000V, lo que la hace adecuada para trabajos eléctricos. Su acabado plateado no solo le da un aspecto elegante, sino que también mejora su resistencia a la corrosión. En resumen, la llave fija 1000V 11mm de PROIMAN es una herramienta robusta y confiable que cumple con las exigencias de cualquier profesional de la construcción.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN