PROIMAN - LLAVE FIJA 12 M/M 1000V. - 980012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980012
Ref.Sonepar
298728
EAN
8435193713000
La Llave fija 1000V 12mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Fabricada en cromo vanadio, un material resistente y duradero, esta llave ofrece un rendimiento excepcional en condiciones de trabajo exigentes. Su diseño plateado le otorga una apariencia elegante y profesional, además de facilitar su identificación en el lugar de trabajo. El tamaño de 12mm la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones, mientras que su capacidad de 1000V garantiza un uso seguro en entornos de alta tensión. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia en la fabricación de herramientas, y esta llave fija no es una excepción. Su diseño y acabados de alta calidad la convierten en una opción confiable para los profesionales que buscan herramientas de alto rendimiento.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN