PROIMAN - LLAVE FIJA AISLADA 1000V. VDE 17 M/M - 980017
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980017
Ref.Sonepar
622048
EAN
8435193713031
La Llave fija 1000V 17mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Fabricada en cromo vanadio, ofrece resistencia y durabilidad para trabajos de alta exigencia. Su diseño, de color plateado, no solo aporta un acabado estético atractivo, sino que también facilita su identificación en entornos de trabajo con poca luz. Esta llave, con un tamaño de 17mm, está diseñada para trabajar con seguridad en instalaciones eléctricas de hasta 1000V, proporcionando un alto nivel de protección contra descargas eléctricas. El producto de PROIMAN es una opción confiable para profesionales que buscan herramientas de alto rendimiento y durabilidad.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN