PROIMAN - LLAVE FIJA AISLADA 1000V. VDE 19 M/M - 980019
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980019
Ref.Sonepar
622052
EAN
8435193713048
La Llave Fija 1000V 19mm Cromo Vanadio de PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Diseñada para proporcionar un rendimiento superior, esta llave cuenta con una robusta construcción de cromo vanadio, conocida por su resistencia y durabilidad. La llave tiene un tamaño de 19mm, lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Con una tensión nominal de 1000V, esta herramienta es segura para su uso en entornos de alto voltaje. El acabado plateado no sólo le da un aspecto elegante, sino que también mejora su resistencia a la corrosión. En resumen, la Llave Fija 1000V 19mm Cromo Vanadio de PROIMAN es una herramienta confiable y de alto rendimiento que satisfará las necesidades de cualquier profesional de la construcción e instalación.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN