PROIMAN - LLAVE INGLESA 250 M/M 1000V. - 671420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
671420
Ref.Sonepar
368599
EAN
8435193712515
La llave ajustable moleta central 1000V 250mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con un tamaño de 250mm, ofrece un rango de ajuste amplio y preciso gracias a su moleta central. Diseñada para trabajar en condiciones de alta tensión hasta 1000V, proporciona seguridad y eficiencia en cada uso. Su construcción robusta garantiza una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes. PROIMAN, como siempre, se compromete a ofrecer herramientas de alto rendimiento para profesionales.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN