PROIMAN - LLAVE INGLESA 300 M/M MANGO AISLADO 1000V. VDE - 671430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
671430
Ref.Sonepar
779007
EAN
8499211252261
La llave inglesa PROIMAN de 300mm presenta un mango aislado diseñado para soportar hasta 1000V, cumpliendo con los estándares VDE para garantizar la seguridad en trabajos eléctricos. Esta herramienta de alta resistencia es ideal para tareas de apriete y afloje en instalaciones y construcciones. Su mango ergonómico proporciona un agarre cómodo y seguro, minimizando la fatiga del usuario. La durabilidad y rendimiento de la llave inglesa PROIMAN la convierten en una opción confiable para profesionales.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN