PROIMAN - Llave vaso 1/2" aislada 1000V VDE 24mm - 984724
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
984724
Ref.Sonepar
900923
EAN
8499213260219
La llave de vaso 1/2" aislada 1000V VDE 24mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con su aislamiento de 1000V, cumple con la normativa VDE, garantizando seguridad en trabajos eléctricos. Su tamaño de 24mm la hace versátil para diversas aplicaciones. Fabricada con materiales resistentes, esta llave de vaso de PROIMAN ofrece durabilidad y resistencia al desgaste. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y eficiente.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN