PROIMAN - LLAVE VASO 1/2 PULGADA AISLADA 1000V. DE 22 M/M - 984722
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
984722
Ref.Sonepar
814768
EAN
8435193713284
La llave de vaso 1/2" 22mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para trabajos de alto riesgo, está aislada hasta 1000V, proporcionando un nivel adicional de protección durante el uso. Su tamaño de 22mm la hace versátil para una variedad de aplicaciones. Esta llave de vaso de PROIMAN está diseñada para resistir las demandas de los entornos de trabajo más duros, garantizando una larga vida útil.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN