PROIMAN - LLAVE VASO 1/2 PULGADA AISLADA 1000V. VDE 11 M/M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
984711
Ref.Sonepar
814766
EAN
8435193713246
La llave de vaso 1/2" 11mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para trabajar en condiciones de alta tensión, está aislada hasta 1000V, proporcionando una seguridad adicional durante su uso. Su tamaño compacto permite un fácil manejo y almacenamiento, mientras que su diseño robusto asegura una larga vida útil. Esta llave de vaso de PROIMAN es perfecta para trabajos de alta precisión y resistencia.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN