PROIMAN - LLAVE VASO 1/2 PULGADA AISLADA 1000V. VDE 19 M/M - 984719
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
984719
Ref.Sonepar
814767
EAN
8435193713277
La llave de vaso 1/2" 19mm aislada para inmersión 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para proporcionar seguridad y eficiencia, cuenta con un aislamiento de alta resistencia que permite su uso en entornos de hasta 1000V. Su tamaño de 19mm la hace versátil para una amplia gama de aplicaciones. La marca PROIMAN garantiza durabilidad y rendimiento confiable, siendo un referente en el sector de las herramientas profesionales.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN