PROIMAN - LLAVE VASO 10 M/M 1/2 PULGADA 1000 V.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
984710
Ref.Sonepar
423392
EAN
8435193713239
La Llave vaso 1/2" 10mm aislada inmersión 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para garantizar la seguridad del usuario, cuenta con un aislamiento de inmersión de hasta 1000V. Su tamaño de 1/2" y 10mm proporciona una versatilidad inigualable, permitiendo trabajar en una amplia gama de tareas. La robustez y durabilidad son características distintivas de PROIMAN, asegurando un rendimiento óptimo en todas las condiciones de trabajo.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN