PROIMAN - LLAVE VASO 13 M/M 1/2 PULGADA 1000 V.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
984713
Ref.Sonepar
368705
EAN
8435193713253
La llave de vaso 1/2" 13mm de PROIMAN es una herramienta aislada por inmersión hasta 1000V, diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Su diseño ergonómico y seguro garantiza un trabajo eficiente y protegido contra descargas eléctricas. La llave de vaso de PROIMAN es resistente y duradera, gracias a su fabricación con materiales de alta resistencia. Su tamaño de 13mm es ideal para una amplia gama de aplicaciones. Con PROIMAN, obtienes una herramienta confiable y segura para cualquier trabajo eléctrico.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN