PROIMAN - LLAVE VASO 17 M/M 1/2 PULGADA 1000 V.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
984717
Ref.Sonepar
368707
EAN
8435193713260
La llave vaso 1/2" 17mm de PROIMAN es una herramienta aislada por inmersión hasta 1000V, diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Su diseño robusto y ergonómico ofrece un manejo seguro y cómodo, incluso en condiciones de trabajo exigentes. Esta herramienta está certificada para cumplir con las normas de seguridad eléctrica, garantizando la protección del usuario en entornos de alto voltaje. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la innovación y la seguridad en herramientas de mano.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN