PROIMAN - MALETÍN HERRAMIENTAS AISLADAS 1000V. VDE ( 17 U - 989911
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
989911
Ref.Sonepar
661724
EAN
8499161712662
El maletín de herramientas aisladas 1000V de PROIMAN es una solución integral para profesionales de la instalación y construcción. Consta de 17 unidades, cada una diseñada para resistir hasta 1000V, proporcionando seguridad adicional en trabajos con electricidad. La selección de herramientas incluye alicates, destornilladores y llaves, todas ellas con aislamiento. El maletín robusto facilita el transporte y almacenamiento seguro. Las herramientas de PROIMAN son reconocidas por su durabilidad y resistencia, garantizando un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.