PROIMAN - MALLA TIRACABLES DIAMETRO FIJACION DE 80 A 100 M/M - 678010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
678010
Ref.Sonepar
200732
EAN
8435193732261
La Malla tiracables subterráneo de PROIMAN, con un diámetro de 80-100mm y longitud de 1000mm, es una solución eficaz para la instalación de cables bajo tierra. Este producto está diseñado para resistir las condiciones más duras, garantizando una instalación segura y duradera. Su diámetro adaptable permite el paso de una amplia gama de cables, ofreciendo versatilidad en su uso. La marca PROIMAN es reconocida en el sector de la construcción por su compromiso con la innovación y la eficiencia en sus productos.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN