PROIMAN - MULTÍMETRO DIGITAL 600V. 10A. CA/CC CONT.+RESIST.+FRECU.+TEMP.+ IND.TEN.LED - 460916
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
460916
Ref.Sonepar
368515
EAN
8435193717121
El multímetro digital PROIMAN 600V 10A CA/CC es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Cuenta con funcionalidades de medición de continuidad, resistencia y frecuencia, proporcionando lecturas precisas y confiables. Además, incluye una sonda de temperatura para mediciones térmicas. Su diseño robusto y su interfaz fácil de usar hacen de este multímetro una opción ideal para trabajos exigentes en el campo. Con PROIMAN, obtienes precisión y durabilidad en un solo dispositivo.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN