PROIMAN - MULTIMETRO DIGITAL 600V. 10A. CA/CC CONTIN.+DIODOS+RESISTENCIA+DATA HOLD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
460660
Ref.Sonepar
368513
EAN
8435193717404
El Multímetro Digital PROIMAN 600V 10A CA/CC es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con su capacidad para medir tanto corriente alterna como corriente continua, este dispositivo es extremadamente versátil. Incluye funciones de continuidad, diodos y resistencia, permitiendo realizar una variedad de pruebas con un solo instrumento. La función Data Hold es especialmente útil para registrar y retener lecturas para su posterior análisis. Con PROIMAN, obtienes fiabilidad y precisión en tus mediciones.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN