PROIMAN - MULTIMETRO DIGITAL 600V. CA 10A.CC CONTINUIDAD+DATA HOLD+RESIST.DIODOS - 468221
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
468221
Ref.Sonepar
318450
EAN
8435193770294
Multimetro digital VCC.1000. Tensión de trabajo: CA - 600V CC - 600V. Intensidad: CA - 10A CC - 10A. Continuidad, diodos, resistencia 2m? - 200m?, data hold, autoapagado, transistores 1-1000, protector goma. Incluye pilas, funda cremallera e instrucciones.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN