PROIMAN - MULTIMETRO DIGITAL BASICO 600V, CONTIN.+DATA HOLD-RESISTENCIA - 460830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
460830
Ref.Sonepar
318448
EAN
8435193714564
El Multímetro Digital DT-994L de la marca PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo permite la medición precisa de la tensión hasta 600V y la intensidad hasta 10A. Incorpora funciones avanzadas como la lectura de dígitos hasta 1999, prueba de continuidad, prueba de diodos y función de retención de datos (Data Hold) para facilitar la lectura y registro de los resultados. El diseño robusto del multímetro PROIMAN DT-994L incluye un protector de goma para resistir el uso intensivo en condiciones de trabajo difíciles. El equipo viene completo con pilas, puntas de prueba e instrucciones detalladas para su uso y mantenimiento. Este multímetro es una inversión valiosa para cualquier profesional que busque precisión y durabilidad en sus herramientas de medición.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN