PROIMAN - MULTÍMETRO DIGITAL MY-63 600V.CA.CC 10 A.+ CONTINUIDAD+RESIST.FRECUE. - 460063
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
460063
Ref.Sonepar
314912
EAN
8435193770058
El Multímetro Digital PROIMAN 1000VCC 700VCA es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de alta precisión permite mediciones de corriente continua hasta 1000V y corriente alterna hasta 700V. La marca PROIMAN garantiza un rendimiento confiable y duradero, respaldado por su reputación en el mercado. Su diseño robusto y compacto facilita su transporte y uso en cualquier entorno de trabajo. Además, su interfaz de usuario es intuitiva, lo que permite una rápida lectura y análisis de los datos.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN