PROIMAN - PELAMANGUERAS CON CUCHILLO 8 A 28 M/M DIAM. (SIN CUCHILLAS DE REPUESTO) - 260828
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
260828
Ref.Sonepar
174291
EAN
8435193710801
El Pelacables PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para pelar mangueras con un diámetro de 8-28mm, este dispositivo compacto de 145mm es altamente eficiente y fácil de manejar. Su característica destacada es el cambio automático de corte transversal y longitudinal, que permite una operación rápida y precisa, ahorrando tiempo y esfuerzo en el sitio de trabajo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este modelo no viene con cuchillas de repuesto. En términos de capacidad, el Pelacables PROIMAN puede manejar mangueras de hasta 28mm de diámetro. En resumen, esta herramienta es una adición valiosa a cualquier kit de herramientas de instalación y construcción, proporcionando funcionalidad y eficiencia en un paquete compacto.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN