PROIMAN - PINZA AMPERIMETRICA DIG.DT351 CA/CC 400A - 460400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
460400
Ref.Sonepar
213401
EAN
8435193714533
Pinza amperimétrica digital. Tensión trabajo: CA - 600V CC - 600V. Intensidad: CA - 400A CC - 400A. Continuidad, diodos, capacidad 0,001n a 40m, resistencia 40m?, data hold, autorango, frecuencímetro 10 Kh2, función DCA (cero), temperatura 760 ºC, autoapagado, cable máximo 30mm. Incluye pilas, puntas pruebas, funda cremallera e instrucciones.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN