PROIMAN - PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL 1000A - CA/CC 1000V - - 463395
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
463395
Ref.Sonepar
368519
EAN
8435193716728
La pinza amperimétrica digital PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con una capacidad de medición de hasta 1000A en corriente alterna y continua, y hasta 1000V en voltaje alterno y continuo, ofrece una precisión y versatilidad inigualables. Su diseño ergonómico y robusto garantiza un manejo cómodo y seguro. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente, asegurando productos de alto rendimiento y durabilidad.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN