PROIMAN - PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL 1000A. CA CONTIN.+DATA H.+MAXI-MINI+FRE.TRMS - 462026
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
462026
Ref.Sonepar
318449
EAN
8435193770324
Pinza amperimétrica digital 600A. Tensión trabajo: CA - 600V CC - 600V. Intensidad: CA - 1000A. Continuidad, diodos, peak hold, capacidad 0,001n a 40m, resistencia 40m?, frecuencímetro 0,001Hz a 4KHz, temperatura 1000ºC, data hold, máxima-mínima, indicación de batería, autorango, pantalla iluminada, autoapagado, cable máximo 30mm. Incluye pilas, funda cremallera e instrucciones.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN